DIN 931 INOX A4-70 M-12X095 SW19 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA
Tornillos hexagonales con rosca parcial
Ver información técnicaReferencias
Spartex:TH12X95PFA4-70
Rubix:799120750000
fabricante:0931412 95
EAN:4043377083579


Resumen técnico
| Longitud | 95 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Categoría de calidad | A4-70 |
Detalles de producto : DIN 931 INOX A4-70 M-12X095 SW19 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA
Tornillos hexagonales con caña A4-70 12X95 SW19
Información técnica
Atributos
| Longitud | 95 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Categoría de calidad | A4-70 |
| Norma | DIN 931 / ISO 4014 |
| Superficie del hilo | parcial |
| Diámetro métrico | M12 |
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
| Diámetro de rosca | 12 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
159,50 € Sin IVA
/ 25 unidades
192,99 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
95 mm
Material/acabado
Categoría de calidad
Norma
Diámetro métrico
M12