DIN 933 INOX A4-50 M-03X030 SW5,5 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA
Tornillos hexagonales con rosca total
Ver información técnicaReferencias
Spartex:TH3X30EFA4-50
Rubix:799118533000
fabricante:093343 30
EAN:4043377095282


Resumen técnico
| Longitud | 30 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Categoría de calidad | a4-50 |
Detalles de producto : DIN 933 INOX A4-50 M-03X030 SW5,5 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA
Tornillos hexagonales rosca total A4-50 3X30 SW5,5
Información técnica
Atributos
| Longitud | 30 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Categoría de calidad | a4-50 |
| Diámetro de rosca | 3 mm |
| Norma | din 933 / iso 4017 |
| Superficie del hilo | total |
| Diámetro métrico | m3 |
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
296,60 € Sin IVA
/ 1000 unidades
358,89 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
30 mm
Material/acabado
Categoría de calidad
Diámetro de rosca
3 mm
Norma
Diámetro métrico
m3