DIN 933 INOX A2-70 M-20X110 SW30 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA
Tornillos hexagonales con rosca total
Ver información técnicaReferencias
Spartex:TH20X110EFA2-70
Rubix:799115180000
fabricante:0933220 110
EAN:4043377089885


Resumen técnico
| Longitud | 110 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Categoría de calidad | a2-70 |
Detalles de producto : DIN 933 INOX A2-70 M-20X110 SW30 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA
Tornillos hexagonales rosca total A2-70 20X110 SW30
Información técnica
Atributos
| Longitud | 110 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Categoría de calidad | a2-70 |
| Diámetro de rosca | 20 mm |
| Norma | din 933 / iso 4017 |
| Superficie del hilo | total |
| Diámetro métrico | m20 |
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
300,50 € Sin IVA
/ 25 unidades
363,61 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
110 mm
Material/acabado
Categoría de calidad
Diámetro de rosca
20 mm
Norma
Diámetro métrico
m20