DIN 933 INOX A4-80 M-27X070 SW41 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA
Tornillos hexagonales con rosca total
Ver información técnicaReferencias
Spartex:TH27X70EFA4-80
Rubix:799118960000
fabricante:093348027 70
EAN:4043377245878


Resumen técnico
| Longitud | 70 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Categoría de calidad | A4-80 |
Detalles de producto : DIN 933 INOX A4-80 M-27X070 SW41 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA
Tornillos hexagonales rosca total A4-80 27X70 SW41
Información técnica
Atributos
| Longitud | 70 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Categoría de calidad | A4-80 |
| Norma | DIN 933 |
| Superficie del hilo | total |
| Diámetro métrico | M27 |
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
| Diámetro de rosca | 27 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
806,00 € Sin IVA
/ 10 unidades
975,26 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
70 mm
Material/acabado
Categoría de calidad
Norma
Diámetro métrico
M27