DIN 933 INOX A4-70 M-10X020 SW17 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA
Tornillos hexagonales con rosca total
Ver información técnicaReferencias
Spartex:TH10X20EFA4-70
Rubix:799121374000
fabricante:0933410 20
EAN:4043377093226


Resumen técnico
| Longitud | 20 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Categoría de calidad | a4-70 |
Detalles de producto : DIN 933 INOX A4-70 M-10X020 SW17 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA
Tornillos hexagonales rosca total A4-70 10X20 SW17
Información técnica
Atributos
| Longitud | 20 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Categoría de calidad | a4-70 |
| Diámetro de rosca | 10 mm |
| Norma | din 933 / iso 4017 |
| Superficie del hilo | total |
| Diámetro métrico | m10 |
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
131,00 € Sin IVA
/ 100 unidades
158,51 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
20 mm
Material/acabado
Categoría de calidad
Diámetro de rosca
10 mm
Norma
Diámetro métrico
m10