DIN 931 INOX A4-70 M-33X170 SW50 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA

Tornillos hexagonales con rosca parcial

Ver información técnica
Referencias
Spartex:TH33X170PFA4-70
Rubix:799118761000
fabricante:0931433 170
EAN:4043377085320
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Longitud170 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Categoría de calidada4-70
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 931 INOX A4-70 M-33X170 SW50 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA


Tornillos hexagonales con caña A4-70 33X170 SW50
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud170 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Categoría de calidada4-70
Diámetro de rosca33 mm
Normadin 931 / iso 4014
Superficie del hiloparcial
Diámetro métricom33
Tipo de huellahexagonal (hex)
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
602,65 Sin IVA
/ 5 unidades
729,21 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

170 mm

Material/acabado

Categoría de calidad

Diámetro de rosca

33 mm

Norma

Diámetro métrico

m33
Seleccione variantes (1376)