DIN 6921 INOX A4-70 M-10X045 SW17 TORNILLO CAB. HEX. C/ARAND. <<DESCATALOGADO>>
Tornillos hexagonales con base lisa y rosca total
Ver información técnicaReferencias
Spartex:THEMB10X45EFA4-70
Rubix:799117361000
fabricante:6921410 45
EAN:4043377243911


Resumen técnico
| Longitud | 45 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Categoría de calidad | a4-70 |
Detalles de producto : DIN 6921 INOX A4-70 M-10X045 SW17 TORNILLO CAB. HEX. C/ARAND. <<DESCATALOGADO>>
Tornillos hex. con arandela dentada de bloqueo A4-70 10X45/45 SW17
Información técnica
Atributos
| Longitud | 45 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Categoría de calidad | a4-70 |
| Diámetro de rosca | 10 mm |
| Norma | din 6921 |
| Superficie del hilo | total |
| Diámetro métrico | m10 |
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días
Longitud
45 mm