ISO 4017 INOX A2-70 M-08X100 SW17 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA
Tornillos metálicos TH rosca total
Ver información técnicaReferencias
Spartex:TH8X100EFA2-70ISO
Rubix:799117737000
fabricante:401728 100
EAN:4043377330116


Resumen técnico
| Longitud | 100 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Categoría de calidad | a2-70 |
Detalles de producto : ISO 4017 INOX A2-70 M-08X100 SW17 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA
Tornillos hexagonales rosca total A2-70 8X100 SW17
Información técnica
Atributos
| Longitud | 100 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Categoría de calidad | a2-70 |
| Diámetro de rosca | 8 mm |
| Norma | iso 4017 |
| Superficie del hilo | total |
| Diámetro métrico | m8 |
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
109,50 € Sin IVA
/ 50 unidades
132,49 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
100 mm