DIN 931 INOX A4-50 M-45X120 SW70 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA

Tornillos hexagonales con rosca parcial

Ver información técnica
Referencias
Spartex:TH45X120PFA4-50
Rubix:799118456000
fabricante:0931445 120
EAN:4043377272720
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Longitud120 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Categoría de calidada4-50
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 931 INOX A4-50 M-45X120 SW70 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA


Tornillos hexagonales con caña A4-50 45X120 SW70
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud120 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Categoría de calidada4-50
Diámetro de rosca45 mm
Normadin 931
Superficie del hiloparcial
Diámetro métricom45
Tipo de huellahexagonal (hex)
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2489,60 Sin IVA
/ 5 unidades
3012,42 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

120 mm

Material/acabado

Categoría de calidad

Diámetro de rosca

45 mm

Norma

Diámetro métrico

m45
Seleccione variantes (1374)