DIN 931 INOX A2-70 M-10X280 SW17 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA
Tornillos hexagonales con rosca parcial
Ver información técnicaReferencias
Spartex:TH10X280PFA2-70
Rubix:799121322000
fabricante:0931210 280
EAN:4043377079107


Resumen técnico
| Longitud | 280 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Categoría de calidad | a2-70 |
Detalles de producto : DIN 931 INOX A2-70 M-10X280 SW17 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA
Tornillos hexagonales con caña A2-70 10X280 SW17
Información técnica
Atributos
| Longitud | 280 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Categoría de calidad | a2-70 |
| Diámetro de rosca | 10 mm |
| Norma | din 931 / iso 4014 |
| Superficie del hilo | parcial |
| Diámetro métrico | m10 |
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
151,10 € Sin IVA
/ 10 unidades
182,83 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
280 mm
Material/acabado
Categoría de calidad
Diámetro de rosca
10 mm
Norma
Diámetro métrico
m10