DIN 6921 INOX A4-70 M-10X030 SW17 TORNILLO CAB. HEX. C/ARAND. DENTADA BLOQUEO
Tornillos hexagonales con base lisa y rosca total
Ver información técnicaReferencias
Spartex:THEMBC10X30EFA4-70
Rubix:799117230000
fabricante:69214010 30
EAN:4043377404701


Resumen técnico
| Longitud | 30 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Categoría de calidad | a4-70 |
Detalles de producto : DIN 6921 INOX A4-70 M-10X030 SW17 TORNILLO CAB. HEX. C/ARAND. DENTADA BLOQUEO
Tornillos hex. con arandela dentada de bloqueo A4-70 10X30/30 SW17
Información técnica
Atributos
| Longitud | 30 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Categoría de calidad | a4-70 |
| Diámetro de rosca | 10 mm |
| Norma | din 6921 |
| Superficie del hilo | total |
| Diámetro métrico | m10 |
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
597,00 € Sin IVA
/ 100 unidades
722,37 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
30 mm