DIN 931 INOX A4-70 M-30X230 SW46 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA
Tornillos hexagonales con rosca parcial
Ver información técnicaReferencias
Spartex:TH30X230PFA4-70
Rubix:799118849000
fabricante:0931430 230
EAN:4043377085191


Resumen técnico
| Longitud | 230 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Categoría de calidad | a4-70 |
Detalles de producto : DIN 931 INOX A4-70 M-30X230 SW46 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA
Tornillos hexagonales con caña A4-70 30X230 SW46
Información técnica
Atributos
| Longitud | 230 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Categoría de calidad | a4-70 |
| Diámetro de rosca | 30 mm |
| Norma | din 931 / iso 4014 |
| Superficie del hilo | parcial |
| Diámetro métrico | m30 |
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
643,65 € Sin IVA
/ 5 unidades
778,82 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
230 mm
Material/acabado
Categoría de calidad
Diámetro de rosca
30 mm
Norma
Diámetro métrico
m30