DIN 931 INOX A4-50 M-48X170 SW75 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA
Tornillos hexagonales con rosca parcial
Ver información técnicaReferencias
Spartex:TH48X170PFA4-50
Rubix:799118380000
fabricante:0931448 170
EAN:4043377272904


Resumen técnico
| Longitud | 170 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Categoría de calidad | A4-50 |
Detalles de producto : DIN 931 INOX A4-50 M-48X170 SW75 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA
Tornillos hexagonales con caña A4-50 48X170 SW75
Información técnica
Atributos
| Longitud | 170 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Categoría de calidad | A4-50 |
| Norma | DIN 931 |
| Superficie del hilo | parcial |
| Diámetro métrico | M48 |
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
| Diámetro de rosca | 48 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3943,45 € Sin IVA
/ 5 unidades
4771,57 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
170 mm
Material/acabado
Categoría de calidad
Norma
Diámetro métrico
M48