DIN 933 INOX A4-80 M-14X030 SW22 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA

Tornillos hexagonales con rosca total

Ver información técnica
Referencias
Spartex:TH14X30EFA4-80
Rubix:799120639000
fabricante:093348014 30
EAN:4043377096913
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Longitud30 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Categoría de calidada4-80
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 933 INOX A4-80 M-14X030 SW22 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA


Tornillos hexagonales rosca total A4-80 14X30 SW22
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud30 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Categoría de calidada4-80
Diámetro de rosca14 mm
Normadin 933 / iso 4017
Superficie del hilototal
Diámetro métricom14
Tipo de huellahexagonal (hex)
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
210,00 Sin IVA
/ 50 unidades
254,10 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

30 mm

Material/acabado

Categoría de calidad

Diámetro de rosca

14 mm

Norma

Diámetro métrico

m14
Seleccione variantes (1544)