DIN 931 INOX A4-50 M-42X170 SW65 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA
Tornillos hexagonales con rosca parcial
Ver información técnicaReferencias
Spartex:TH42X170PFA4-50
Rubix:799118487000
fabricante:0931442 170
EAN:4043377272621


Resumen técnico
| Longitud | 170 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Categoría de calidad | A4-50 |
Detalles de producto : DIN 931 INOX A4-50 M-42X170 SW65 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA
Tornillos hexagonales con caña A4-50 42X170 SW65
Información técnica
Atributos
| Longitud | 170 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Categoría de calidad | A4-50 |
| Norma | DIN 931 |
| Superficie del hilo | parcial |
| Diámetro métrico | M42 |
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
| Diámetro de rosca | 42 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2381,95 € Sin IVA
/ 5 unidades
2882,16 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
170 mm
Material/acabado
Categoría de calidad
Norma
Diámetro métrico
M42