DIN 931 INOX A4-70 M-16X600 SW24 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA
Tornillos hexagonales con rosca parcial
Ver información técnicaReferencias
Spartex:TH16X600PFA4-70
Rubix:799120239000
fabricante:0931416 600
EAN:4043377271877


Resumen técnico
| Longitud | 600 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Categoría de calidad | a4-70 |
Detalles de producto : DIN 931 INOX A4-70 M-16X600 SW24 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA
Tornillos hexagonales con caña A4-70 16X600 SW24
Información técnica
Atributos
| Longitud | 600 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Categoría de calidad | a4-70 |
| Diámetro de rosca | 16 mm |
| Norma | din 931 |
| Superficie del hilo | parcial |
| Diámetro métrico | m16 |
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1878,50 € Sin IVA
/ 10 unidades
2272,99 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
600 mm
Material/acabado
Categoría de calidad
Diámetro de rosca
16 mm
Norma
Diámetro métrico
m16