DIN 933 INOX A2-70 M-24X190 SW36 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA

Tornillos hexagonales con rosca total

Ver información técnica
Referencias
Spartex:TH24X190EFA2-70
Rubix:799119254000
fabricante:0933224 190
EAN:4043377090386
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Longitud190 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Categoría de calidada2-70
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 933 INOX A2-70 M-24X190 SW36 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA


Tornillos hexagonales rosca total A2-70 24X190 SW36
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud190 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Categoría de calidada2-70
Diámetro de rosca24 mm
Normadin 933 / iso 4017
Superficie del hilototal
Diámetro métricom24
Tipo de huellahexagonal (hex)
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
201,40 Sin IVA
/ 5 unidades
243,69 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

190 mm

Material/acabado

Categoría de calidad

Diámetro de rosca

24 mm

Norma

Diámetro métrico

m24
Seleccione variantes (1544)