DIN 931 INOX A2-70 M-30X120 SW46 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA

Tornillos hexagonales con rosca parcial

Ver información técnica

Referencias

Spartex:TH30X120PFA2-70
Rubix:799118898000
fabricante:0931230 120
EAN:4043377081834
brand logo

Resumen técnico

Longitud120 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
Categoría de calidadA2-70
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 931 INOX A2-70 M-30X120 SW46 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA


Tornillos hexagonales con caña A2-70 30X120 SW46

Información técnica


Atributos
Longitud120 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
Categoría de calidadA2-70
NormaDIN 931 / ISO 4014
Superficie del hiloparcial
Diámetro métricoM30
Tipo de huellahexagonal (hex)
Diámetro de rosca30 mm
471,00 € Sin IVA
/ 10 unidades
569,91 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

120 mm

Material/acabado

Categoría de calidad

Norma

Diámetro métrico

M30