DIN 931 INOX A2-50 M-45X250 SW70 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA

Tornillos hexagonales con rosca parcial

Ver información técnica
Referencias
Spartex:TH45X250PFA2-50
Rubix:799118415000
fabricante:0931245 250
EAN:4043377248084
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Longitud250 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Categoría de calidada2-50
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 931 INOX A2-50 M-45X250 SW70 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA


Tornillos hexagonales con caña A2-50 45X250 SW70
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud250 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Categoría de calidada2-50
Diámetro de rosca45 mm
Normadin 931
Superficie del hiloparcial
Diámetro métricom45
Tipo de huellahexagonal (hex)
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2887,65 Sin IVA
/ 5 unidades
3494,06 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

250 mm

Material/acabado

Categoría de calidad

Diámetro de rosca

45 mm

Norma

Diámetro métrico

m45
Seleccione variantes (1376)