DIN 931 INOX A4-70 M-20X290 SW30 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA
Tornillos hexagonales con rosca parcial
Ver información técnicaReferencias
Spartex:TH20X290PFA4-70
Rubix:799119737000
fabricante:0931420 290
EAN:4043377084415


Resumen técnico
| Longitud | 290 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Categoría de calidad | a4-70 |
Detalles de producto : DIN 931 INOX A4-70 M-20X290 SW30 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA
Tornillos hexagonales con caña A4-70 20X290 SW30
Información técnica
Atributos
| Longitud | 290 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Categoría de calidad | a4-70 |
| Diámetro de rosca | 20 mm |
| Norma | din 931 |
| Superficie del hilo | parcial |
| Diámetro métrico | m20 |
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
845,70 € Sin IVA
/ 10 unidades
1023,30 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
290 mm
Material/acabado
Categoría de calidad
Diámetro de rosca
20 mm
Norma
Diámetro métrico
m20