DIN 933 INOX A2-70 M-05X035 SW8 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA
Tornillos hexagonales con rosca total
Ver información técnicaReferencias
Spartex:TH5X35EFA2-70
Rubix:799118182000
fabricante:093325 35
EAN:4043377091406


Resumen técnico
| Longitud | 35 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Categoría de calidad | a2-70 |
Detalles de producto : DIN 933 INOX A2-70 M-05X035 SW8 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA
Tornillos hexagonales rosca total A2-70 5X35 SW8
Información técnica
Atributos
| Longitud | 35 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Categoría de calidad | a2-70 |
| Diámetro de rosca | 5 mm |
| Norma | din 933 / iso 4017 |
| Superficie del hilo | total |
| Diámetro métrico | m5 |
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,64 € Sin IVA
/ 200 unidades
70,95 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
35 mm
Material/acabado
Categoría de calidad
Diámetro de rosca
5 mm
Norma
Diámetro métrico
m5