DIN 931 INOX A4-80 M-24X090 SW36 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA

Tornillos hexagonales con rosca parcial

Ver información técnica
Referencias
Spartex:TH24X90PFA4-80
Rubix:799119066000
fabricante:093148024 90
EAN:4043377086990
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Longitud90 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Categoría de calidada4-80
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 931 INOX A4-80 M-24X090 SW36 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA


Tornillos hexagonales con caña A4-80 24X90 SW36
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud90 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Categoría de calidada4-80
Diámetro de rosca24 mm
Normadin 931 / iso 4014
Superficie del hiloparcial
Diámetro métricom24
Tipo de huellahexagonal (hex)
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
307,90 Sin IVA
/ 10 unidades
372,56 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

90 mm

Material/acabado

Categoría de calidad

Diámetro de rosca

24 mm

Norma

Diámetro métrico

m24
Seleccione variantes (1376)