DIN 931 INOX A2-50 M-39X250 SW60 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA
Tornillos hexagonales con rosca parcial
Ver información técnicaReferencias
Spartex:TH39X250PFA2-50
Rubix:799118562000
fabricante:0931239 250
EAN:4043377247971


Resumen técnico
| Longitud | 250 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Categoría de calidad | a2-50 |
Detalles de producto : DIN 931 INOX A2-50 M-39X250 SW60 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA
Tornillos hexagonales con caña A2-50 39X250 SW60
Información técnica
Atributos
| Longitud | 250 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Categoría de calidad | a2-50 |
| Diámetro de rosca | 39 mm |
| Norma | din 931 |
| Superficie del hilo | parcial |
| Diámetro métrico | m39 |
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1043,75 € Sin IVA
/ 5 unidades
1262,94 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
250 mm
Material/acabado
Categoría de calidad
Diámetro de rosca
39 mm
Norma
Diámetro métrico
m39