DIN 931 INOX A4-70 M-33X230 SW50 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA

Tornillos hexagonales con rosca parcial

Ver información técnica

Referencias

Spartex:TH33X230PFA4-70
Rubix:799118739000
fabricante:0931433 230
EAN:4043377085382
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Longitud230 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
Categoría de calidadA4-70
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 931 INOX A4-70 M-33X230 SW50 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA


Tornillos hexagonales con caña A4-70 33X230 SW50
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud230 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
Categoría de calidadA4-70
NormaDIN 931 / ISO 4014
Superficie del hiloparcial
Diámetro métricoM33
Tipo de huellahexagonal (hex)
Diámetro de rosca33 mm
810,90 € Sin IVA
/ 5 unidades
981,19 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

230 mm

Material/acabado

Categoría de calidad

Norma

Diámetro métrico

M33