DIN 933 INOX A4-80 M-24X060 SW36 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA
Tornillos hexagonales con rosca total
Ver información técnicaReferencias
Spartex:TH24X60EFA4-80
Rubix:799119124000
fabricante:093348024 60
EAN:4043377097415


Resumen técnico
| Longitud | 60 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Categoría de calidad | a4-80 |
Detalles de producto : DIN 933 INOX A4-80 M-24X060 SW36 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA
Tornillos hexagonales rosca total A4-80 24X60 SW36
Información técnica
Atributos
| Longitud | 60 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Categoría de calidad | a4-80 |
| Diámetro de rosca | 24 mm |
| Norma | din 933 / iso 4017 |
| Superficie del hilo | total |
| Diámetro métrico | m24 |
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
218,70 € Sin IVA
/ 10 unidades
264,63 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
60 mm
Material/acabado
Categoría de calidad
Diámetro de rosca
24 mm
Norma
Diámetro métrico
m24