DIN 931 INOX A4-80 M-10X230 SW17 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA <<DESCATALOGADO>>

Tornillos hexagonales con rosca parcial

Ver información técnica
Referencias
Spartex:TH10X230PFA4-80
Rubix:799121350000
fabricante:093148010 230
EAN:4043377273338
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Longitud230 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Categoría de calidada4-80
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 931 INOX A4-80 M-10X230 SW17 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA <<DESCATALOGADO>>


Tornillos hexagonales con caña A4-80 10X230 SW17
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud230 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Categoría de calidada4-80
Diámetro de rosca10 mm
Normadin 931
Superficie del hiloparcial
Diámetro métricom10
Tipo de huellahexagonal (hex)
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • No disponible

Longitud

230 mm

Material/acabado

Categoría de calidad

Diámetro de rosca

10 mm

Norma

Diámetro métrico

m10
Seleccione variantes (1376)