DIN 931 INOX A4-70 M-16X075 SW24 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA

Tornillos hexagonales con rosca parcial

Ver información técnica
Referencias
Spartex:TH16X75PFA4-70
Rubix:799120193000
fabricante:0931416 75
EAN:4043377084026
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Longitud75 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Categoría de calidada4-70
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 931 INOX A4-70 M-16X075 SW24 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA


Tornillos hexagonales con caña A4-70 16X75 SW24
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud75 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Categoría de calidada4-70
Diámetro de rosca16 mm
Normadin 931 / iso 4014
Superficie del hiloparcial
Diámetro métricom16
Tipo de huellahexagonal (hex)
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
213,25 Sin IVA
/ 25 unidades
258,03 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

75 mm

Material/acabado

Categoría de calidad

Diámetro de rosca

16 mm

Norma

Diámetro métrico

m16
Seleccione variantes (1376)