DIN 931 INOX A4-70 M-14X090 SW22 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA

Tornillos hexagonales con rosca parcial

Ver información técnica
Referencias
Spartex:TH14X90PFA4-70
Rubix:799120515000
fabricante:0931414 90
EAN:4043377083753
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Longitud90 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Categoría de calidada4-70
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 931 INOX A4-70 M-14X090 SW22 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA


Tornillos hexagonales con caña A4-70 14X90 SW22
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud90 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Categoría de calidada4-70
Diámetro de rosca14 mm
Normadin 931 / iso 4014
Superficie del hiloparcial
Diámetro métricom14
Tipo de huellahexagonal (hex)
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
226,25 Sin IVA
/ 25 unidades
273,76 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

90 mm

Material/acabado

Categoría de calidad

Diámetro de rosca

14 mm

Norma

Diámetro métrico

m14
Seleccione variantes (1374)