DIN 931 INOX A4-70 M-20X400 SW30 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA

Tornillos hexagonales con rosca parcial

Ver información técnica
Referencias
Spartex:TH20X400PFA4-70
Rubix:799119712000
fabricante:0931420 400
EAN:4043377271969
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Longitud400 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Categoría de calidada4-70
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 931 INOX A4-70 M-20X400 SW30 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA


Tornillos hexagonales con caña A4-70 20X400 SW30
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud400 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Categoría de calidada4-70
Diámetro de rosca20 mm
Normadin 931
Superficie del hiloparcial
Diámetro métricom20
Tipo de huellahexagonal (hex)
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
966,85 Sin IVA
/ 5 unidades
1169,89 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

400 mm

Material/acabado

Categoría de calidad

Diámetro de rosca

20 mm

Norma

Diámetro métrico

m20
Seleccione variantes (1374)