DIN 933 INOX A4-80 M-30X140 SW46 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA
Tornillos hexagonales con rosca total
Ver información técnicaReferencias
Spartex:TH30X140EFA4-80
Rubix:799118887000
fabricante:093348030 140
EAN:4043377245946


Resumen técnico
| Longitud | 140 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Categoría de calidad | a4-80 |
Detalles de producto : DIN 933 INOX A4-80 M-30X140 SW46 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA
Tornillos hexagonales rosca total A4-80 30X140 SW46
Información técnica
Atributos
| Longitud | 140 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Categoría de calidad | a4-80 |
| Diámetro de rosca | 30 mm |
| Norma | din 933 |
| Superficie del hilo | total |
| Diámetro métrico | m30 |
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2172,30 € Sin IVA
/ 10 unidades
2628,48 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
140 mm
Material/acabado
Categoría de calidad
Diámetro de rosca
30 mm
Norma
Diámetro métrico
m30