DIN 933 INOX A4-70 M-06X022 SW10 TORNILLO CAB. HEX. RANURADA TODO ROSCA
Tornillos hexagonales con rosca total
Ver información técnicaReferencias
Spartex:THF6X22EFA4-70
Rubix:799116960000
fabricante:0933406 22
EAN:4043377092731


Resumen técnico
| Longitud | 22 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Categoría de calidad | a4-70 |
Detalles de producto : DIN 933 INOX A4-70 M-06X022 SW10 TORNILLO CAB. HEX. RANURADA TODO ROSCA
Tornillos hexagonales todo rosca A4-70 6X22 SW10
Información técnica
Atributos
| Longitud | 22 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Categoría de calidad | a4-70 |
| Diámetro de rosca | 6 mm |
| Norma | din 933 |
| Superficie del hilo | total |
| Diámetro métrico | m6 |
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
193,80 € Sin IVA
/ 200 unidades
234,50 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
22 mm
Material/acabado
Categoría de calidad
Diámetro de rosca
6 mm
Norma
Diámetro métrico
m6