DIN 961 INOX A2-70 M-12-1,5X025 SW19 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA PASO FINO
Tornillos hexagonales con rosca fina
Ver información técnicaReferencias
Spartex:THFIN12X25EFA2-70
Rubix:799116887000
fabricante:0961212 15 25
EAN:4043377341150


Resumen técnico
| Longitud | 25 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Categoría de calidad | a2-70 |
Detalles de producto : DIN 961 INOX A2-70 M-12-1,5X025 SW19 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA PASO FINO
Tornillos hexagonales con rosca fina A2-70 12X25 SW19
Información técnica
Atributos
| Longitud | 25 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Categoría de calidad | a2-70 |
| Diámetro de rosca | 12 mm |
| Norma | iso 961 |
| Superficie del hilo | total |
| Diámetro métrico | m12 |
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
811,50 € Sin IVA
/ 50 unidades
981,91 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
25 mm