DIN 6921 INOX A2-70 M-06X010 SW10 TORNILLO CAB. HEX. C/ARAND.
Tornillos hexagonales con base lisa y rosca total
Ver información técnicaReferencias
Spartex:THEMB6X10EFA2-70
Rubix:799117292000
fabricante:692126 10
EAN:4043377150578


Resumen técnico
| Longitud | 10 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Categoría de calidad | a2-70 |
Detalles de producto : DIN 6921 INOX A2-70 M-06X010 SW10 TORNILLO CAB. HEX. C/ARAND.
Tornillos hex. con arandela dentada de bloqueo A2-70 6X10/10 SW10
Información técnica
Atributos
| Longitud | 10 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Categoría de calidad | a2-70 |
| Diámetro de rosca | 6 mm |
| Norma | din 6921 |
| Superficie del hilo | total |
| Diámetro métrico | m6 |
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
97,40 € Sin IVA
/ 200 unidades
117,85 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
10 mm