DIN 933 INOX A4-70 M-18X060 SW27 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA
Tornillos hexagonales con rosca total
Ver información técnicaReferencias
Ref. sustituida:TH18X60EFA4
Spartex:TH18X60EFA4-70
Rubix:799114978000
fabricante:0933418 60
EAN:4043377094223


Resumen técnico
| Longitud | 60 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Categoría de calidad | A4-70 |
Detalles de producto : DIN 933 INOX A4-70 M-18X060 SW27 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA
Tornillos hexagonales rosca total A4-70 18X60 SW27
Información técnica
Atributos
| Longitud | 60 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Categoría de calidad | A4-70 |
| Norma | DIN 933 / ISO 4017 |
| Superficie del hilo | total |
| Diámetro métrico | M18 |
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
| Diámetro de rosca | 18 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
249,50 € Sin IVA
/ 25 unidades
301,89 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
60 mm
Material/acabado
Categoría de calidad
Norma
Diámetro métrico
M18