DIN 933 INOX A2-70 M-36X170 SW55 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA

Tornillos hexagonales con rosca total

Ver información técnica
Referencias
Spartex:TH36X170EFA2-70
Rubix:799118663000
fabricante:0933236 170
EAN:4043377270627
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Longitud170 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Categoría de calidada2-70
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 933 INOX A2-70 M-36X170 SW55 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA


Tornillos hexagonales rosca total A2-70 36X170 SW55
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud170 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Categoría de calidada2-70
Diámetro de rosca36 mm
Normadin 933
Superficie del hilototal
Diámetro métricom36
Tipo de huellahexagonal (hex)
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
500,40 Sin IVA
/ 5 unidades
605,48 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

170 mm

Material/acabado

Categoría de calidad

Diámetro de rosca

36 mm

Norma

Diámetro métrico

m36
Seleccione variantes (1544)