DIN 961 INOX A2-70 M-08-1X100 SW13 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA PASO FINO
Tornillos hexagonales con rosca fina
Ver información técnicaReferencias
Spartex:THFIN8X100EFA2-70
Rubix:799116873000
fabricante:096128 1 100
EAN:4043377341297


Resumen técnico
| Longitud | 100 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Categoría de calidad | a2-70 |
Detalles de producto : DIN 961 INOX A2-70 M-08-1X100 SW13 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA PASO FINO
Tornillos hexagonales con rosca fina A2-70 8X100 SW13
Información técnica
Atributos
| Longitud | 100 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Categoría de calidad | a2-70 |
| Diámetro de rosca | 8 mm |
| Norma | iso 961 |
| Superficie del hilo | total |
| Diámetro métrico | m8 |
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
996,50 € Sin IVA
/ 50 unidades
1205,77 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
100 mm