DIN 931 INOX A4-70 M-24X110 SW36 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA

Tornillos hexagonales con rosca parcial

Ver información técnica
Referencias
Spartex:TH24X110PFA4-70
Rubix:799119334000
fabricante:0931424 110
EAN:4043377084620
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Longitud110 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Categoría de calidada4-70
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 931 INOX A4-70 M-24X110 SW36 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA


Tornillos hexagonales con caña A4-70 24X110 SW36
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud110 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Categoría de calidada4-70
Diámetro de rosca24 mm
Normadin 931 / iso 4014
Superficie del hiloparcial
Diámetro métricom24
Tipo de huellahexagonal (hex)
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
348,60 Sin IVA
/ 10 unidades
421,81 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

110 mm

Material/acabado

Categoría de calidad

Diámetro de rosca

24 mm

Norma

Diámetro métrico

m24
Seleccione variantes (1374)