DIN 7973 INOX A2 M-05,5X022 TORNILLO CAB. GOTA SEBO RANURADA
Tornillos de rosca avellanada ovalada con ranura
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VTTFBF5,5X22EFA2
Rubix:799115358000
fabricante:7973255 22
EAN:4043377156921


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 5.5 mm |
|---|---|
| Longitud | 22 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
Detalles de producto : DIN 7973 INOX A2 M-05,5X022 TORNILLO CAB. GOTA SEBO RANURADA
Tornillos para chapa cabeza gota de sebo con ranura A2 5,5X22
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 5.5 mm |
|---|---|
| Longitud | 22 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Tipo de huella | con ranuras (sl) |
| Norma | DIN 7973 |
| Forma de cabezal | avellanada ovalada |
| Tipo de rosca | chapa metálica |
| Categoría de calidad | A2 |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
216,20 € Sin IVA
/ 1000 unidades
261,60 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
22 mm