DIN 7973 INOX A2 M-04,2X009,5 TORNILLO CAB. GOTA SEBO RANURADA

Tornillos de rosca avellanada ovalada con ranura

Ver información técnica
Referencias
Spartex:VTTFBF4,2X9,5EFA2
Rubix:799115374000
fabricante:7973242 95
EAN:4043377156761
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca4.2 mm
Longitud9.5 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 7973 INOX A2 M-04,2X009,5 TORNILLO CAB. GOTA SEBO RANURADA


Tornillos para chapa cabeza gota de sebo con ranura A2 4,2X9,5
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca4.2 mm
Longitud9.5 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Tipo de huellacon ranuras (sl)
Normadin 7973
Forma de cabezalavellanada ovalada
Tipo de roscachapa metálica
Categoría de calidada2
Superficie del hilototal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
82,70 Sin IVA
/ 1000 unidades
100,07 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

9.5 mm
Seleccione variantes (67)