DIN 7982 INOX A2 M-04,2X025 V2 TORNILLO CAB. AVELL. ROSCA CHAPA
Tornillos de cabeza avellanada cuadrada
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VTTFCARRE4,2X25EFA2
Rubix:799133551000
fabricante:79822V42 25
EAN:4043377252043


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 4.2 mm |
|---|---|
| Longitud | 25 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
Detalles de producto : DIN 7982 INOX A2 M-04,2X025 V2 TORNILLO CAB. AVELL. ROSCA CHAPA
Tornillos p/chapa avellanados y ranura cuadrada A2 4,2X25 V2
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 4.2 mm |
|---|---|
| Longitud | 25 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Tipo de huella | cuadrado |
| Norma | DIN 7982 |
| Forma de cabezal | avellanado |
| Tamaño de huella | v2 |
| Tipo de rosca | chapa metálica |
| Categoría de calidad | A2 |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,24 € Sin IVA
/ 200 unidades
42,64 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
25 mm