DIN 7973 INOX A2 M-03,9X025 TORNILLO CAB. GOTA SEBO RANURADA

Tornillos de rosca avellanada ovalada con ranura

Ver información técnica

Referencias

Spartex:VTTFBF3,9X25EFA2
Rubix:799115387000
fabricante:7973239 25
EAN:4043377156631
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca3.9 mm
Longitud25 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 7973 INOX A2 M-03,9X025 TORNILLO CAB. GOTA SEBO RANURADA


Tornillos para chapa cabeza gota de sebo con ranura A2 3,9X25
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca3.9 mm
Longitud25 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
Tipo de huellacon ranuras (sl)
NormaDIN 7973
Forma de cabezalavellanada ovalada
Tipo de roscachapa metálica
Categoría de calidadA2
Superficie del hilototal
119,30 Sin IVA
/ 1000 unidades
144,35 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

25 mm