DIN 7981 INOX A4 M-05,5X055 PH3 TORNILLO CAB. ALOM. ROSCA CHAPA
Tornillos de cabeza plana TBS PH
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VTTCB5,5X55PHEFA4
Rubix:799135889000
fabricante:7981455 55
EAN:4043377321824


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 5.5 mm |
|---|---|
| Longitud | 55 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
Detalles de producto : DIN 7981 INOX A4 M-05,5X055 PH3 TORNILLO CAB. ALOM. ROSCA CHAPA
Tornillos p/chapa de cab. cil. con ranura en cruz A4 5,5X55 PH3
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 5.5 mm |
|---|---|
| Longitud | 55 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Tipo de huella | phillips (ph) |
| Norma | DIN 7981 |
| Forma de cabezal | cilíndrico redondeado |
| Tamaño de huella | ph3 |
| Tipo de rosca | chapa metálica |
| Categoría de calidad | A4 |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
128,40 € Sin IVA
/ 200 unidades
155,36 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
55 mm