ISO 14587 INOX A2 M-03,9X045 TX15 TORNILLO CAB. GOTA SEBO
Tornillos de rosca avellanada oval con seis lóbulos interiores
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VTTFBTX3,9X45EFA2
Rubix:799133843000
fabricante:14587239 45
EAN:4043377167750


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 3.9 mm |
|---|---|
| Longitud | 45 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
Detalles de producto : ISO 14587 INOX A2 M-03,9X045 TX15 TORNILLO CAB. GOTA SEBO
Tornillos para chapa gota de sebo y ranura multiestrella A2 3,9X45 TX15
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 3.9 mm |
|---|---|
| Longitud | 45 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Tipo de huella | perfil torx (tx) |
| Norma | DIN 7983 / ISO 14587 |
| Forma de cabezal | avellanado redondeado |
| Tamaño de huella | t15 |
| Tipo de rosca | chapa metálica |
| Categoría de calidad | A2 |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
107,55 € Sin IVA
/ 500 unidades
130,14 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
45 mm