ISO 14587 INOX A4 M-04,8X080 TX25 TORNILLO CAB. GOTA SEBO

Tornillos de rosca avellanada oval con seis lóbulos interiores

Ver información técnica
Referencias
Spartex:VTTFBTX4,8X80EFA4
Rubix:799133702000
fabricante:14587448 80
EAN:4043377236197
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca4.8 mm
Longitud80 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ISO 14587 INOX A4 M-04,8X080 TX25 TORNILLO CAB. GOTA SEBO


Tornillos para chapa gota de sebo y ranura multiestrella A4 4,8X80 TX25
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca4.8 mm
Longitud80 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Tipo de huellaperfil torx (tx)
Normadin 7983 / iso 14587
Forma de cabezalavellanado redondeado
Tamaño de huellat25
Tipo de roscachapa metálica
Categoría de calidada4
Superficie del hilototal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
177,62 Sin IVA
/ 200 unidades
214,92 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

80 mm

Material/acabado

Seleccione variantes (212)