ISO 14586 INOX A2 M-04,8X050 TX25 TORNILLO CAB. AVELL.

Tornillos de rosca avellanada de seis lóbulos interiores

Ver información técnica

Referencias

Spartex:VTTFTTX4,8X50EFA2
Rubix:799132238000
fabricante:14586248 50
EAN:4043377163523
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca4.8 mm
Longitud50 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ISO 14586 INOX A2 M-04,8X050 TX25 TORNILLO CAB. AVELL.


Tornillos para chapa avellanados con ranura multiestrella A2 4,8X50 TX25
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca4.8 mm
Longitud50 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
Tipo de huellaperfil torx (tx)
NormaDIN 7982 / ISO 14586
Forma de cabezalavellanado
Tamaño de huellat25
Tipo de roscachapa metálica
Categoría de calidadA2
Superficie del hilototal
63,52 Sin IVA
/ 200 unidades
76,86 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

50 mm

Material/acabado