ISO 14587 INOX A4 M-05,5X060 TX25 TORNILLO CAB. GOTA SEBO

Tornillos de rosca avellanada oval con seis lóbulos interiores

Ver información técnica
Referencias
Spartex:VTTFBTX5,5X60EFA4
Rubix:799133638000
fabricante:14587455 60
EAN:4043377236302
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca5.5 mm
Longitud60 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ISO 14587 INOX A4 M-05,5X060 TX25 TORNILLO CAB. GOTA SEBO


Tornillos para chapa gota de sebo y ranura multiestrella A4 5,5X60 TX25
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca5.5 mm
Longitud60 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Tipo de huellaperfil torx (tx)
Normadin 7983 / iso 14587
Forma de cabezalavellanado redondeado
Tamaño de huellat25
Tipo de roscachapa metálica
Categoría de calidada4
Superficie del hilototal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
187,90 Sin IVA
/ 200 unidades
227,36 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

60 mm

Material/acabado

Seleccione variantes (212)