ART. 9051 INOX A4-50 M-04,8X038 SW4 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. ROSCA CHAPA
Tornillos roscadores con cabeza según DIN 912
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VTCHC4,8X38EFA4-50
Rubix:799143196000
fabricante:9051448 38
EAN:4043377206671


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 4.8 mm |
|---|---|
| Longitud | 38 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
Detalles de producto : ART. 9051 INOX A4-50 M-04,8X038 SW4 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. ROSCA CHAPA
Tornillos para chapa con cabeza según DIN 912 A4-50 4,8X38 sw4
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 4.8 mm |
|---|---|
| Longitud | 38 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Tipo de huella | hexágono hueco |
| Norma | no estándar |
| Forma de cabezal | cilíndrico |
| Tamaño de huella | sw4 |
| Tipo de rosca | chapa metálica |
| Categoría de calidad | a4-50 |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
301,40 € Sin IVA
/ 500 unidades
364,69 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
38 mm