ISO 14586 INOX A2 M-03,9X028 TX15 TORNILLO CAB. AVELL.

Tornillos de rosca avellanada de seis lóbulos interiores

Ver información técnica
Referencias
Spartex:VTTFTTX3,9X28EFA2
Rubix:799132362000
fabricante:14586239 28
EAN:4043377322333
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca3.9 mm
Longitud28 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ISO 14586 INOX A2 M-03,9X028 TX15 TORNILLO CAB. AVELL.


Tornillos para chapa avellanados con ranura multiestrella A2 3,9X28 TX15
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca3.9 mm
Longitud28 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Tipo de huellaperfil torx (tx)
Normadin 7982 / iso 14586
Forma de cabezalavellanado
Tamaño de huellat15
Tipo de roscachapa metálica
Categoría de calidada2
Superficie del hilototal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
147,20 Sin IVA
/ 1000 unidades
178,11 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

28 mm

Material/acabado

Seleccione variantes (215)