ART. 9051 INOX A4-50 M-06,3X035 SW5 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. ROSCA CHAPA
Tornillos roscadores con cabeza según DIN 912
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VTCHC6,3X35EFA4-50
Rubix:799143112000
fabricante:9051463 35
EAN:4043377280091


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 6.3 mm |
|---|---|
| Longitud | 35 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
Detalles de producto : ART. 9051 INOX A4-50 M-06,3X035 SW5 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. ROSCA CHAPA
Tornillos para chapa con cabeza según DIN 912 A4-50 6,3X35 sw5
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 6.3 mm |
|---|---|
| Longitud | 35 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Tipo de huella | hexágono hueco |
| Norma | no estándar |
| Forma de cabezal | cilíndrico |
| Tamaño de huella | sw5 |
| Tipo de rosca | chapa metálica |
| Categoría de calidad | a4-50 |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
498,75 € Sin IVA
/ 500 unidades
603,49 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
35 mm