DIN 85 INOX A2-70 M-05X060 TORNILLO CAB. ALOM. RANURADA

Tornillos de cabeza plana ranurada

Ver información técnica
Referencias
Spartex:VMTCLF5X60EFA2-70
Rubix:799135919000
fabricante:008525 60
EAN:4043377011664
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca5 mm
Longitud60 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 85 INOX A2-70 M-05X060 TORNILLO CAB. ALOM. RANURADA


Tornillo cabeza redonda con ranura A2-70 5X60
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca5 mm
Longitud60 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Normadin 85
Diámetro métricom5
Tipo de huellacon ranuras (sl)
Forma de cabezalconvexo
Categoría de calidada2-70
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
124,70 Sin IVA
/ 200 unidades
150,89 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

60 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Seleccione variantes (179)